Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarwandleuchte VARIA IP65, 2,2W, 3000K, 210lm, Höhe 58,3 cm, graphit, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solarwandleuchte VARIA IP65, 2,2W, 3000K, 210lm, Höhe 58,3 cm, graphit, schaltbar
LED Solarwandleuchte VARIA IP65, 2,2W, 3000K, 210lm, Höhe 58,3 cm, graphit, schaltbar
LED Solarwandleuchte VARIA IP65, 2,2W, 3000K, 210lm, Höhe 58,3 cm, graphit, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-65312103
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-65312103
EAN/GTIN:
     4251433982791
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Laternenleuchten
Solar-Lampe
Solar-Leuchte

LED Solarwandleuchte VARIA IP65, 2,2W, 3000K, 210lm, Höhe 58,3 cm, graphit, schaltbar

  • Farbtemperatur: 2650-3050 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-65312103
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 18∕ 58,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Graphit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 68 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 210 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Solar Laterne
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 195,56*
€ 195,56*
Frei Haus
ab € 171,27*
€ 210,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,76*
€ 210,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 174,54*
€ 213,48*
Frei Haus
ab € 178,71*
€ 218,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.