Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte mit Stoffschirm, Arm 17cm / Ø 25cm, E27 max. 60W, Chrom / Chintz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte mit Stoffschirm, Arm 17cm / Ø 25cm, E27 max. 60W, Chrom / Chintz schwarz
Wandleuchte mit Stoffschirm, Arm 17cm / Ø 25cm, E27 max. 60W, Chrom / Chintz schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-58112020
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-58112020
EAN/GTIN:
     4251433920762
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte mit Stoffschirm, Arm 17cm / Ø 25cm, E27 max. 60W, Chrom / Chintz schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Produktart: Wandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Brumberg
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: BRUM-58112020
  • Farbe: schwarz
  • Material: Textil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 244,74*
€ 244,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,42*
€ 262,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 219,08*
€ 266,08*
Frei Haus
ab € 222,06*
€ 270,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,34*
€ 288,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58111020
ab € 285,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.