Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, DALI dimmbar
LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, DALI dimmbar
LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-32058074
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-32058074
EAN/GTIN:
     4251433998280
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, DALI dimmbar

  • Dimmbarkeit: DALI, Push-Dimmer
  • UGR: < 22
  • Produktart: LED Panel
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 4500 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 140,62 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 1,1 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-32058074
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,13*
€ 79,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,96*
€ 89,04*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 70,93*
€ 90,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,65*
€ 91,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,26*
€ 99,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032056
ab € 24,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00532900
ab € 7,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032055
ab € 27,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032068
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.