Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, schaltbar
LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, schaltbar
LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-32057074
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-32057074
EAN/GTIN:
     4251433998266
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED Einlege-Panel AGGY OPAL, 62 x 62cm, weiß, 32W 4000K 4500lm, schaltbar

  • Montageart: Einbau Montage
  • UGR: < 22
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Produktart: LED Panel
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 4500 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 140,62 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 1,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-32057074
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,73*
€ 64,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,21*
€ 74,02*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,00*
€ 74,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,60*
€ 75,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,02*
€ 82,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032056
ab € 24,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00532900
ab € 7,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032055
ab € 27,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032068
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.