Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Fläche, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 18lm 100°, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Fläche, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 18lm 100°, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Fläche, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 18lm 100°, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Fläche, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 18lm 100°, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-14050223
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-14050223
EAN/GTIN:
     4251433925613
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Fläche, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 18lm 100°, Edelstahl

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: BRUM-14050223
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 18 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einbautiefe: 7 cm
  • IP-Schutzart: 65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,4 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø: 4,6 cm
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 76,55*
€ 76,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,83*
€ 81,76*
€ 5,46*
ab € 67,27*
€ 83,52*
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 85,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,72*
€ 85,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.