Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 5 cm, 254W, 2700-6500K, 35136lm, dimmbar DALI, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 5 cm, 254W, 2700-6500K, 35136lm, dimmbar DALI, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 5 cm, 254W, 2700-6500K, 35136lm, dimmbar DALI, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-13856169
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13856169
EAN/GTIN:
     4251433969105
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 5 cm, 254W, 2700-6500K, 35136lm, dimmbar DALI, silber

  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 35136 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 138 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 254 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 200∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-13856169
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.615,92*
€ 3.806,45*
Lager 911
Frei Haus
ab € 3.674,43*
€ 3.857,82*
Frei Haus
ab € 3.741,84*
€ 3.935,60*
Frei Haus
ab € 3.773,54*
€ 3.974,11*
Frei Haus
ab € 4.104,06*
€ 4.104,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.857,82*
€ 4.590,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.835,93*
€ 4.564,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.736,21*
€ 4.446,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.683,15*
€ 4.382,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.674,43*
€ 4.372,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.