Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 65W, 4000K, 7069lm, dimmbar Casambi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 65W, 4000K, 7069lm, dimmbar Casambi, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 65W, 4000K, 7069lm, dimmbar Casambi, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-13832174CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13832174CA
EAN/GTIN:
     4251433966319
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 65W, 4000K, 7069lm, dimmbar Casambi, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13832174CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 100∕ 5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 65 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 109 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 7069 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.140,31*
€ 1.237,27*
Lager 911
Frei Haus
ab € 1.154,84*
€ 1.254,25*
Frei Haus
ab € 1.295,97*
€ 1.295,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.273,16*
€ 1.383,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.290,87*
€ 1.399,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,25*
€ 1.492,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,58*
€ 1.488,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,05*
€ 1.455,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,49*
€ 1.423,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,84*
€ 1.374,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.