Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 120 cm, Höhe 10 cm, 78W, 4000K, 8482lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 120 cm, Höhe 10 cm, 78W, 4000K, 8482lm, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 120 cm, Höhe 10 cm, 78W, 4000K, 8482lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-13563184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13563184
EAN/GTIN:
     4251433959465
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 120 cm, Höhe 10 cm, 78W, 4000K, 8482lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13563184
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 120∕ 10 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 78 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 109 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 8482 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.015,75*
€ 1.114,75*
Lager 911
Frei Haus
ab € 1.032,03*
€ 1.130,12*
Frei Haus
ab € 1.151,97*
€ 1.151,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.133,26*
€ 1.247,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.144,90*
€ 1.261,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,12*
€ 1.344,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,91*
€ 1.339,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,36*
€ 1.308,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,19*
€ 1.275,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,03*
€ 1.228,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.