Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 120 cm, Höhe 10 cm, 148W, 2700-6500K, 18345lm, dimmbar Casambi, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 120 cm, Höhe 10 cm, 148W, 2700-6500K, 18345lm, dimmbar Casambi, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 120 cm, Höhe 10 cm, 148W, 2700-6500K, 18345lm, dimmbar Casambi, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-13553189CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13553189CA
EAN/GTIN:
     4251433964247
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 120 cm, Höhe 10 cm, 148W, 2700-6500K, 18345lm, dimmbar Casambi, schwarz

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13553189CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 120∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 148 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 248 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 18345 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.851,37*
€ 3.052,36*
Lager 911
Frei Haus
ab € 2.890,18*
€ 3.093,46*
Frei Haus
ab € 2.952,79*
€ 3.155,65*
Frei Haus
ab € 2.998,46*
€ 3.186,44*
Frei Haus
ab € 3.240,04*
€ 3.240,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.093,46*
€ 3.681,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.074,30*
€ 3.658,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.981,54*
€ 3.548,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.928,18*
€ 3.484,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.890,18*
€ 3.439,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.