Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 250 cm, Höhe 10 cm, 166W, 2700-6500K, 19787lm, dimmbar Casambi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 250 cm, Höhe 10 cm, 166W, 2700-6500K, 19787lm, dimmbar Casambi, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 250 cm, Höhe 10 cm, 166W, 2700-6500K, 19787lm, dimmbar Casambi, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 250 cm, Höhe 10 cm, 166W, 2700-6500K, 19787lm, dimmbar Casambi, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-13538178CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13538178CA
EAN/GTIN:
     4251433962748
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 250 cm, Höhe 10 cm, 166W, 2700-6500K, 19787lm, dimmbar Casambi, weiß

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13538178CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 250∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 166 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 119 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 19787 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.352,07*
€ 3.576,24*
Frei Haus
ab € 3.414,30*
€ 3.619,52*
Lager 911
Frei Haus
ab € 3.413,16*
€ 3.624,33*
Frei Haus
ab € 3.816,06*
€ 3.816,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.767,48*
€ 3.990,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.624,33*
€ 4.312,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.591,45*
€ 4.273,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.487,54*
€ 4.150,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.432,39*
€ 4.084,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.413,16*
€ 4.061,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.