Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandleuchte, IP54, Up/Down, 230V, 2x5W 3000K 650lm 60°, Strukturgraphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandleuchte, IP54, Up/Down, 230V, 2x5W 3000K 650lm 60°, Strukturgraphit
Outdoor LED Wandleuchte, IP54, Up/Down, 230V, 2x5W 3000K 650lm 60°, Strukturgraphit
Outdoor LED Wandleuchte, IP54, Up/Down, 230V, 2x5W 3000K 650lm 60°, Strukturgraphit
Outdoor LED Wandleuchte, IP54, Up/Down, 230V, 2x5W 3000K 650lm 60°, Strukturgraphit
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-10033103
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-10033103
EAN/GTIN:
     4250047794912
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor LED Wandleuchte, IP54, Up/Down, 230V, 2x5W 3000K 650lm 60°, Strukturgraphit

  • IP-Schutzart: 54
  • Artikelnummer: BRUM-10033103
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Glas
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Graphit
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Dimmbar: nein
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Größe: L∕ B: 11.8/4.3 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Maximale Lampenwattage: 10
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 218,83*
€ 218,83*
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 226,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,31*
€ 227,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 196,01*
€ 231,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,50*
€ 233,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.