Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 120cm, 11.9W 4000K 2500lm 300°, 210lm/W, PET Splitterschutz, inkl. Starter GS, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 120cm, 11.9W 4000K 2500lm 300°, 210lm/W, PET Splitterschutz, inkl. Starter GS, schaltbar
LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 120cm, 11.9W 4000K 2500lm 300°, 210lm/W, PET Splitterschutz, inkl. Starter GS, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49657
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49657
EAN/GTIN:
     4255606501628
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 120cm, 11.9W 4000K 2500lm 300°, 210lm/W, PET Splitterschutz, inkl. Starter GS, schaltbar

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED, NDLS MLS
  • Leistungsaufnahme: 11,9 W
  • Lampentyp: Röhrenlampe, Retrofit
  • Kolbenform: T8
  • Hinweise: Nicht für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) geeignet!
    Nicht dimmbar!
    Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe wird die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Beleuchtungsanlage von der Bauart der Anlage bestimmt.
  • Gewicht: 0,185 kg
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: Matt
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: A
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-Ø∕ L: 2,8∕ 120 cm
  • Marke: Blulaxa
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Zubehör: Bedienungsanleitung incl
  • Artikelnummer: BLU-49657
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 210 lm/W
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 75000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Schaltzyklen: 150000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Startzeit: <0,5 s
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Ultraeffiziente LED Röhrenlampe: mit 210 Lumen pro Watt aktuell im marktführenden Segment!
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Größe: Rohr-Ø: 2,6 cm
  • Zubehör: Starterbrücke incl
  • Material: Kunststoff
  • Sehr hohe Kostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren - aber auch im Vergleich zu marktüblichen LED Röhrenlampen!
  • Material: Polyethylenterephthalat (PET)
  • Gleichmäßig homogene, blendfreie Rundum-Lichtverteilung: 300° Ausstrahlungswinkel.
  • Sofort voller Lichtrom, ohne Flackern.
  • Glastechnik-Konstruktion: kein Durchhängen der Röhre.
  • Spezielle PET Beschichtung für Splitterschutz.
  • Geringe Wärmebildung.
  • Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber), kein UV-Schutz benötigt.
  • Lange Lebensdauer (75.000 Stunden, L70B50), sehr schaltfest (150.000 Schaltzyklen).
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <6 SDCM
  • Flimmer-Messgröße (PstLM): 1,0
  • Stroboskop-Effekt (SVM): 0,4
  • TÜV SÜD / GS zertifiziert.
  • Lieferung inkl. Blindstarter für 1:1 Austausch in Leuchten mit KVG / VVG.
  • Einfacher und schneller 1-zu-1-Austausch bisheriger Leuchtmittel, geringe Wartungskosten durch lange Intervalle.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,99*
€ 13,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,32*
€ 16,69*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49656
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.