Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel lang, dimmbar 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel lang, dimmbar 3000K
LED Panel lang, dimmbar 3000K
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49436
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49436
EAN/GTIN:
     4260293206992

LED Panel lang, dimmbar 3000K

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BLU-49436
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 119,5∕ 29,5∕ 1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: IP40
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schaltzyklen: 100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,40*
€ 43,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,84*
€ 48,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48513
ab € 18,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48516
ab € 18,37*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48895
ab € 21,52*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49306
ab € 6,97*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49522
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.