Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa Aufbaurahmen für LED Panel, 29.5 x 119.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa Aufbaurahmen für LED Panel, 29.5 x 119.5cm
Blulaxa Aufbaurahmen für LED Panel, 29.5 x 119.5cm
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48513
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48513
EAN/GTIN:
     4260293197184
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

Blulaxa Aufbaurahmen für LED Panel, 29.5 x 119.5cm

  • Marke: Blulaxa
  • Größe: L∕ B∕ H: 30,2∕ 120,2∕ 5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: verkehrsweiß RAL9016
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: BLU-48513
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Aufbaurahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,78*
€ 22,78*
€ 8,50*
ab € 18,44*
€ 26,29*
€ 6,90*
ab € 20,71*
€ 29,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48516
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.