Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Lampe A60 (60W) E27 3,8W 806 lm WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Lampe A60 (60W) E27 3,8W 806 lm WW
LED Filament Lampe A60 (60W) E27 3,8W 806 lm WW
LED Filament Lampe A60 (60W) E27 3,8W 806 lm WW
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49425
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49425
EAN/GTIN:
     4260293206695
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Lampe A60 (60W) E27 3,8W 806 lm WW

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: A
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: BLU-49425
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Birnenlampe, Fadenlampe
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3,8 W
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabestufe: 1B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,68*
€ 5,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,64*
€ 7,06*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.