Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deko MiniGlobe Lampe G45 E27, 0,8W, 1800K, 50lm, 270°, IP44, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deko MiniGlobe Lampe G45 E27, 0,8W, 1800K, 50lm, 270°, IP44, klar
LED Deko MiniGlobe Lampe G45 E27, 0,8W, 1800K, 50lm, 270°, IP44, klar
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49339
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49339
EAN/GTIN:
     4255606501581
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Deko MiniGlobe Lampe G45 E27, 0,8W, 1800K, 50lm, 270°, IP44, klar

  • Marke: Blulaxa
  • Umgebungstemperatur: -20° -+40° °C
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: LED Tropfenlampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtstrom: 50 lm
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 0,8 W
  • Kolbenform: G45
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,011 kg
  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Farbe: Klar
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 270 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BLU-49339
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Dimmbar: nein
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Gesamt-Ø∕ L: 4,5∕ 6,9 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 1,46*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 2,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.