Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SMD Lampe PAR16, 36°, GU10, 5,5W, 2700K, 540lm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SMD Lampe PAR16, 36°, GU10, 5,5W, 2700K, 540lm, dimmbar
LED SMD Lampe PAR16, 36°, GU10, 5,5W, 2700K, 540lm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49313
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49313
EAN/GTIN:
     4260293206206
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED SMD Lampe PAR16, 36°, GU10, 5,5W, 2700K, 540lm, dimmbar

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-49313
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Produktart: Reflektorlampe GU10
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 5,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 3,54*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,89*
€ 4,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.