Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Lampe A60, Doppelpack, E27, 4,5W, 2700K, 470lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Lampe A60, Doppelpack, E27, 4,5W, 2700K, 470lm
LED Filament Lampe A60, Doppelpack, E27, 4,5W, 2700K, 470lm
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49290
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49290
EAN/GTIN:
     4260293205742
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Lampe A60, Doppelpack, E27, 4,5W, 2700K, 470lm

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,6 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Artikelnummer: BLU-49290
  • Farbe: klar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Produktart: LED Filamentlampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,64*
€ 3,64*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 4,71*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 16,10*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.