Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLULAXA® LED Reflektorlampe, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Halogenoptik, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLULAXA® LED Reflektorlampe, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Halogenoptik, Silber
BLULAXA® LED Reflektorlampe, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Halogenoptik, Silber
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48797
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48797
EAN/GTIN:
     4260293197993
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

BLULAXA® LED Reflektorlampe, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Halogenoptik, Silber

  • Marke: Blulaxa
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 50.000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Größe: Abmessungen-Ø∕ H: 50∕ 38,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: Silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 345 lm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15.000 Stunden Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Effizienter Ersatz für 50 Watt Halogenlampen
  • Artikelnummer: BLU-48797
  • Größe: Strahler ohne Schirm-Ø∕ H: 24∕ 19,2 cm
  • Farbkonsistenz (MacAdam): < 6 SDCM
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 850664
  • Produktart: LEDspot PAR16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,86*
€ 1,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.