Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe Birnenform 10 Watt warmweiß, Dim to warm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe Birnenform 10 Watt warmweiß, Dim to warm
LED-Lampe Birnenform 10 Watt warmweiß, Dim to warm
LED-Lampe Birnenform 10 Watt warmweiß, Dim to warm
LED-Lampe Birnenform 10 Watt warmweiß, Dim to warm
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48635
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48635
EAN/GTIN:
     4260293197566
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe Birnenform 10 Watt warmweiß, Dim to warm

  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, stufenweise, mit Lichtschalter
  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000-2000 K
  • Artikelnummer: BLU-48635
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: ALG
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 11,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 200 °
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 50000
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 852438
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 4,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 5,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.