Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulax LED-Reflektor-Lampe GU10, 5,5W, 540lm, 2700K warmweiß, 36°, Glas Halogenoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulax LED-Reflektor-Lampe GU10, 5,5W, 540lm, 2700K warmweiß, 36°, Glas Halogenoptik
Blulax LED-Reflektor-Lampe GU10, 5,5W, 540lm, 2700K warmweiß, 36°, Glas Halogenoptik
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48614
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48614
EAN/GTIN:
     4260293197511
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Blulax LED-Reflektor-Lampe GU10, 5,5W, 540lm, 2700K warmweiß, 36°, Glas Halogenoptik

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48614
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 818070
  • Produktart: LEDspot PAR16
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Lampentyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Leuchtmitteltyp: Reflektor
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 5,00∕ 5,20cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 2,69*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,68*
6 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.