Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa Einbaurahmen für LED Panel, 62 x 62cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa Einbaurahmen für LED Panel, 62 x 62cm
Blulaxa Einbaurahmen für LED Panel, 62 x 62cm
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48515
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48515
EAN/GTIN:
     4260293197207
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

Blulaxa Einbaurahmen für LED Panel, 62 x 62cm

  • Marke: Blulaxa
  • Farbe: verkehrsweiß RAL9016
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 64,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 64,2 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 65,9∕ 65,9∕ 3,1 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-48515
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Einbaurahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 18,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 15,32*
€ 22,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48512
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.