Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Netzteil Push dimmbar, für LED Panel 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Netzteil Push dimmbar, für LED Panel 18W
Blulaxa LED Netzteil Push dimmbar, für LED Panel 18W
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48500
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48500
EAN/GTIN:
     4260293197054
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 18w

Blulaxa LED Netzteil Push dimmbar, für LED Panel 18W

  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Marke: Blulaxa
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Größe: L∕ B: 16∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 100 - 240 V~
  • Artikelnummer: BLU-48500
  • Produktart: LED Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,50*
€ 20,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,61*
€ 23,95*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.