Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED RETRO Reflektor 4 Watt, 345lm, 2700K, WW, Glas, Halogenoptik, DOPPELPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED RETRO Reflektor 4 Watt, 345lm, 2700K, WW, Glas, Halogenoptik, DOPPELPACK
Blulaxa LED RETRO Reflektor 4 Watt, 345lm, 2700K, WW, Glas, Halogenoptik, DOPPELPACK
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48453
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48453
EAN/GTIN:
     4260293196729
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Blulaxa LED RETRO Reflektor 4 Watt, 345lm, 2700K, WW, Glas, Halogenoptik, DOPPELPACK

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48453
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624654
  • Produktart: LEDspot PAR16
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Lampentyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15.000 Stunden
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Lampenleistung: 4 W
  • Größe: Ø∕ H: 5,00∕ 5,40cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 3,28*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,67*
€ 4,30*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,74*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,26*
€ 13,49*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537439
ab € 1,79*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 2,99*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536324
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.