Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED RETRO Reflektor, 36°, GU10, warmweiß, Glas, Halogenoptik, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED RETRO Reflektor, 36°, GU10, warmweiß, Glas, Halogenoptik, 3W
Blulaxa LED RETRO Reflektor, 36°, GU10, warmweiß, Glas, Halogenoptik, 3W
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48423
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48423
EAN/GTIN:
     4260293196637
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Blulaxa LED RETRO Reflektor, 36°, GU10, warmweiß, Glas, Halogenoptik, 3W

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,4 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Artikelnummer: BLU-48423
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624653
  • Produktart: LEDspot PAR16
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 1,60*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 2,21*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,34*
6 Tage
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,94*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.