| |
|
| Artikel-Nr.: 911-BLU-47678 Herst.-Nr.: BLU-47678 EAN/GTIN: 4260293194251 |
| |
|
| | |
| LED HV-Reflektorlampe RETRO PAR16, GU10, 4W 2700K 345lm 36°, Glas, Halogenoptik - Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
- Lichtstrom: 345 lm
- Leistungsaufnahme: 4 W
- Dimmbar: nein
- Farbtemperatur: 2700 K
- Marke: Blulaxa
- Abgabemenge: 1 Stück
- Artikelnummer: BLU-47678
- Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbwiedergabeindex: >80 Ra
- IP-Schutzart: IP20
- Ausstrahlungswinkel: 36 °
- Betriebsspannung: 220 - 240 V
- Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,3 cm
- Energieeffizienz-Klasse: F
- EPREL Nr.: 624639
- Produktart: LEDspot PAR16
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß, leuchtmittel gu10, reflektorlampe led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,86* | € 1,86* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,64* | € 2,38* | | | | Lager 911 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,52* | € 2,59* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,99* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|