Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte 24.108, 6W, schwarz / chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte 24.108, 6W, schwarz / chrom
LED Stehleuchte 24.108, 6W, schwarz / chrom
Artikel-Nr.:
     911-BAU-24.108.69
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-24.108.69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte 24.108, 6W, schwarz / chrom

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: Baulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: ja
  • Größe: min.-H: 90 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Touch-Dimmer incl
  • Artikelnummer: BAU-24.108.69
  • Größe: max.-H: 120 cm
  • Zubehör: Steckerschaltnetzteil incl
  • Größe: Sockel-Ø: 22 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 408,72*
€ 408,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 354,98*
€ 420,17*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,72*
€ 497,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,15*
€ 467,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.