Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte 24.107, 6W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte 24.107, 6W, schwarz
LED Stehleuchte 24.107, 6W, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BAU-24.107.69
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-24.107.69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte 24.107, 6W, schwarz

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Marke: Baulmann
  • Dimmbar: ja
  • Größe: H: 117,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BAU-24.107.69
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 3 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Touch-Dimmer incl
  • Zubehör: Steckerschaltnetzteil incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 392,34*
€ 392,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 341,94*
€ 411,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,79*
€ 481,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,76*
€ 435,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.