Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte 14.238, 10W/m, Kupfer / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte 14.238, 10W/m, Kupfer / schwarz
LED Tischleuchte 14.238, 10W/m, Kupfer / schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BAU-14.238.05
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.238.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte 14.238, 10W/m, Kupfer / schwarz

  • Marke: Baulmann
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Streckmetall Kupfer
  • Farbe: Kupfer
  • Größe: H: 49 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Wippschalter incl
  • Artikelnummer: BAU-14.238.05
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Tischleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: opal
  • 10W / m
  • Zubehör: Acrylzylinder incl
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Zubehör: Schaltnetzteil incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 316,68*
€ 316,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 275,53*
€ 332,92*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.