Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 14.129, GU10, Messing poliert / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte 14.129, GU10, Messing poliert / schwarz
Tischleuchte 14.129, GU10, Messing poliert / schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BAU-14.129.01
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.129.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte 14.129, GU10, Messing poliert / schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x GU10 PAR16 6 Watt LED (exkl.)
  • Marke: Baulmann
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Farbe: Messing poliert
  • Dimmbar: nein
  • Größe: H: 54 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BAU-14.129.01
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Zubehör: Schnurzwischenschalter incl
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ausladung-L: 20 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 210,60*
€ 210,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 182,13*
€ 228,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.