Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte 14.107, 6W, taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte 14.107, 6W, taupe
LED Tischleuchte 14.107, 6W, taupe
Artikel-Nr.:
     911-BAU-14.107.38
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.107.38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte 14.107, 6W, taupe

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Marke: Baulmann
  • Farbe: Taupe
  • Dimmbar: ja
  • Größe: H: 50 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BAU-14.107.38
  • Zubehör: Touch-Dimmer incl
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Steckerschaltnetzteil incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 371,28*
€ 371,28*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 321,06*
€ 386,01*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,01*
€ 459,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,53*
€ 450,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,72*
€ 434,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.