Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LT SKIRT 050, E27, IP20 , hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LT SKIRT 050, E27, IP20 , hellblau
Tischleuchte LT SKIRT 050, E27, IP20 , hellblau
Artikel-Nr.:
     911-AXO-LTSKR050E27XXAZ
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-LTSKR050E27XXAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LT SKIRT 050, E27, IP20 , hellblau

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: AXO-LTSKR050E27XXAZ
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stoff (Trevira)/Metall
  • Marke: Axolight
  • Leuchtmittel: E27, max. 46W Halogen
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 11 kg
  • Farbe: hellblau/weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 75 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Fuß-Ø∕ H: 30∕ 33 cm
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 50∕ 42 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 767,28*
€ 870,72*
Frei Haus
ab € 954,41*
€ 954,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,72*
€ 1.036,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,92*
€ 1.034,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,65*
€ 975,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,52*
€ 943,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,28*
€ 913,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.