Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LT CLAVIUS XP, 20cm, E14, IP20, Chrom / Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LT CLAVIUS XP, 20cm, E14, IP20, Chrom / Sand
Tischleuchte LT CLAVIUS XP, 20cm, E14, IP20, Chrom / Sand
Artikel-Nr.:
     911-AXO-LTCLAVXPSACRE14
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-LTCLAVXPSACRE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LT CLAVIUS XP, 20cm, E14, IP20, Chrom / Sand

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 42W Halogen
  • Artikelnummer: AXO-LTCLAVXPSACRE14
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Die Abdeckung der Leuchten ist aus weißen Stoff
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 17∕ 10 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: C35
  • Lampentyp: Kerze / Tropfen
  • Marke: Axolight
  • Gewicht: 1 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: chrom
  • Material: Textil
  • Farbe: sandfarben
  • Material: Seide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 230,29*
€ 230,29*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 185,54*
€ 232,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.