Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LT CLAVIUS P, 40cm, E14, IP20, Gold / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LT CLAVIUS P, 40cm, E14, IP20, Gold / weiß
Tischleuchte LT CLAVIUS P, 40cm, E14, IP20, Gold / weiß
Artikel-Nr.:
     911-AXO-LTCLAVIPBCORE14
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-LTCLAVIPBCORE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LT CLAVIUS P, 40cm, E14, IP20, Gold / weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Die Abdeckung der Leuchten ist aus weißen Stoff
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Material: Metall
  • Marke: Axolight
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: Kerze / Tropfen
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 42W Halogen
  • Kolbenform: C35
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 4 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: B∕ H∕ T: 40∕ 32∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: AXO-LTCLAVIPBCORE14
  • Produktart: Tischleuchte
  • Dimmbar: ja
  • Material: Textil
  • Farbe: weiß
  • Material: Seide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 450,16*
€ 527,70*
€ 8,50*
ab € 556,42*
€ 556,42*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,70*
€ 627,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,54*
€ 618,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,62*
€ 579,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.