Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome LED Steckernetzteil ALED DIM AV 18W SP BL CASAMBI MULTI, 100-240V AC / sek. 12-24V DC, max. 18W,codierbar / dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartHome LED Steckernetzteil ALED DIM AV 18W SP BL CASAMBI MULTI, 100-240V AC / sek. 12-24V DC, max. 18W,codierbar / dimmbar
SmartHome LED Steckernetzteil ALED DIM AV 18W SP BL CASAMBI MULTI, 100-240V AC / sek. 12-24V DC, max. 18W,codierbar / dimmbar
SmartHome LED Steckernetzteil ALED DIM AV 18W SP BL CASAMBI MULTI, 100-240V AC / sek. 12-24V DC, max. 18W,codierbar / dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-ARD-040645
Hersteller:
     CASAMBI
Herst.-Nr.:
     ARD-040645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

SmartHome LED Steckernetzteil ALED DIM AV 18W SP BL CASAMBI MULTI, 100-240V AC / sek. 12-24V DC, max. 18W,codierbar / dimmbar

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth, PWM Pulsweitenmodulation, mit Lichtschalter
  • Marke: Casambi
  • Produktart: Steckernetzteil
  • Sensorik: CASAMBI Bluetooth
  • Reichweite: Bluetooth: max. 30 Meter
  • Umgebungstemperatur: max. 40°C
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Verbindungskabel excl
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Zubehör: Netzstecker excl
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: Controller excl
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Zubehör: Empfänger incl
  • Zubehör: DIP-Schalter incl
  • Zubehör: Antenne incl
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Artikelnummer: ARD-040645
  • Konstantstrom: 200-950 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,2∕ 5,9∕ 4,25 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 141 kg
  • Hinweise: Lieferung OHNE Netzstecker! Bitte gewünschten Adapter mitbestellen (siehe Zubehör).
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzanschluss: Netzstecker (Wechsel-Adapter)
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Steckertyp: Adapter
  • Tc (°C): 75 °C
  • CASAMBI Stecker-Netzteil mit integriertem PWM-Dimmer für den SmartHome Betrieb angeschlossener LED Module / LED Strips / LED Leuchten.
  • Ausgangsspannung: 12VDC oder 24V DC
    (max. 48V DC im Konstantstrom-Modus).
  • Anschluss an handelsübliche Steckdose (benötigen Wechsel-Adapter bitte separat bestellen!)
  • Zur komfortablen Einrichtung und Bedienung angeschlossener Produkte mit Smart-Geräten.
  • Programmierbar, schaltbar und dimmbar per Bluetooth mit der CASAMBI App.
  • Schalten und Dimmen ist auch mit angeschlossenem Lichtschalter möglich. Der entsprechende Anschluss ist integriert.
  • Funksignal: 2.4 … 2.483 GHz, 4 dBm
  • Leistungsaufnahme angeschlossener Produkte: max. 18 Watt (24V DC-Betrieb) bzw. 11,4W 12V DC-Betrieb).
  • Kodierschalter für Betriebsart:
    DIP-Switch für Betriebs-Modus und zur Definition von konstanter Ausgangsspannung oder Konstantstrom.
  • Konstantstrom einstellbar in 50mA Schritten
    - 200 … 950mA @12V DC / 200 … 750mA @ 24V DC.
  • Dimm-Niveau (bei Ansteuerung über Lichtschalter):
    - Konstantstrom-Modus:
    1) Linear: 100% … 20%
    2) PWM: 20% … 2%
    - Konstantspannungs-Modus PWM: 100% … 2%
  • International nutzbar. Breite Spannbreite der Eingangsspannung: 100V AC (240mA) bis 240V AC (98mA).
  • Leistungsfaktor: >0,95
  • Mit Überhitzungsschutz, Überlastungsschutz und Auto-Neustart bei Kurzschluss.
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 88,70*
€ 88,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 80,25*
€ 103,43*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CASAMBI
ARD-401474
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.