Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummernleuchte Typ Nr. 6002, IP44, 32 x 20 x 10cm, für 1x 2G7, TC-SEL 5/7W, Edelstahl / Opalglas, individuell gelasert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausnummernleuchte Typ Nr. 6002, IP44, 32 x 20 x 10cm, für 1x 2G7, TC-SEL 5/7W, Edelstahl / Opalglas, individuell gelasert
Hausnummernleuchte Typ Nr. 6002, IP44, 32 x 20 x 10cm, für 1x 2G7, TC-SEL 5/7W, Edelstahl / Opalglas, individuell gelasert
Artikel-Nr.:
     911-ALB-696002
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696002
EAN/GTIN:
     4007235960020
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Ziffern für Hausnummerleuchten
albert hausnummernleuchten
hausnummernleuchte

Hausnummernleuchte Typ Nr. 6002, IP44, 32 x 20 x 10cm, für 1x 2G7, TC-SEL 5/7W, Edelstahl / Opalglas, individuell gelasert

  • Artikelnummer: ALB-696002
  • Zubehör: KVG/VVG induktiv incl
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmitteltyp: Kompaktleuchtstofflampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Edelstahl
  • Größe: B∕ H∕ T: 32∕ 20∕ 10 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 203,13*
€ 203,13*
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 216,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,84*
€ 217,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,79*
€ 221,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 184,16*
€ 222,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.