| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61056104 Herst.-Nr.: 696002 EAN/GTIN: 4007235960020 |
| |
|
| | |
| Hausnummernleuchte eds TC 5/7W 696002 Albert-Wandleuchte 696002 mit ausgelaserter Hausnummer nach Kundenangabe, max. 3 Stellen, aus Edelstahl mit opalem Glas, Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 Lampe E 27. Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 320 x 200 x 100 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 203,13* | € 203,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,35* | € 215,75* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 178,00* | € 216,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 182,89* | € 220,91* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 182,86* | € 222,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|