Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Silber matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Silber matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-692230
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692230
EAN/GTIN:
     4007235922301
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Artikelnummer: ALB-692230
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 12∕ 90∕ 17 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Alu-Guss / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas
  • Dimmbar: ja
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: silber matt
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Stativ-Ø: 5 cm
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 305,50*
€ 305,50*
Frei Haus
ab € 269,91*
€ 321,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 269,25*
€ 321,63*
Frei Haus
ab € 270,87*
€ 324,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 275,59*
€ 328,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
ALB-690230
ab € 196,37*
Ähnlich
Gebr. Albert
692290
ab € 365,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.