Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte silber 692230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte silber 692230
LED-Pollerleuchte silber 692230
Artikel-Nr.:
     3517A-58713205
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692230
EAN/GTIN:
     4007235922301
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte silber 692230

Albert-Pollerleuchte Nr.: 692230\naus Aluminiumguss mit klarem Sicherheitsglas und satiniertem Acrylglasrahmenbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 770 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010empfohlener Lichtpunktabstand 7 : : 120 mm x 900 mm x 170 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 305,50*
€ 305,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,07*
€ 315,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,60*
€ 316,03*
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 318,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,43*
€ 321,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,97*
€ 371,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
ALB-690230
ab € 196,57*
Ähnlich
Gebr. Albert
692290
ab € 365,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.