Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2240, IP44, Höhe 58.5cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas, dimmbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2240, IP44, Höhe 58.5cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas, dimmbar, Weiß matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2240, IP44, Höhe 58.5cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas, dimmbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682240
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682240
EAN/GTIN:
     4007235822403
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2240, IP44, Höhe 58.5cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas, dimmbar, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-682240
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 58,5 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Marke: albert
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 212,50*
€ 212,50*
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 224,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,21*
€ 225,48*
Frei Haus
ab € 190,53*
€ 231,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 191,71*
€ 232,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
682202
ab € 237,63*
Ähnlich
Gebr. Albert
682102
ab € 187,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.