Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil Hutform Rund Typ Nr. 1850, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil Hutform Rund Typ Nr. 1850, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Außenwandleuchte Landhausstil Hutform Rund Typ Nr. 1850, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-681850
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-681850
EAN/GTIN:
     4007235818505
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil Hutform Rund Typ Nr. 1850, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-681850
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 24,5∕ 32,5 cm
  • Größe: Wandhalterung-Ø: 10 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 127,00*
€ 127,00*
€ 5,46*
ab € 110,88*
€ 135,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,71*
€ 136,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,84*
€ 140,02*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 115,21*
€ 140,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691006
ab € 73,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.