Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0854 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 45cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Weiß / Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0854 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 45cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Weiß / Kunststoff weiß
Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0854 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 45cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Weiß / Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-680854
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680854
EAN/GTIN:
     k.A.

Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0854 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 45cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Weiß / Kunststoff weiß

  • Artikelnummer: ALB-680854
  • Mastzopf-Aufsatz-Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 45 cm
  • Dimmbar: ja
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: HV-Halogenlampe
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Für ø 11cm Masten mit ø 6cm Mastzopf oder für Mehrfach-Mastaufsatz.
  • Größe: Geeignet für Zopfmaß-Ø: 6 cm
  • Für Allgebrauchslampen / Birnenlampen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 251,75*
€ 251,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 227,12*
€ 281,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
681015
ab € 147,76*
Zubehör
Gebr. Albert
681016
ab € 196,83*
Zubehör
Gebr. Albert
681017
ab € 226,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.