Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz 4-fach weiß 681017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz 4-fach weiß 681017
Mastaufsatz 4-fach weiß 681017
Artikel-Nr.:
     3517I-28713030
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     681017
EAN/GTIN:
     4007235810172
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Mastaufsatz 4-fach weiß 681017

Albert-Mastaufsatz 681017 4-fach, 90 grad versetzt\nfür 2 Mastaufsatzleuchten mit Mastzopf 60 verzinktem Stahl für Mastzopfdurchmesser 60 : weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 258,88*
€ 258,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 270,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,68*
€ 271,38*
Frei Haus
ab € 228,61*
€ 273,11*
€ 8,50*
ab € 233,23*
€ 278,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
ALB-680850
ab € 159,25*
Zubehör
Albert
ALB-680854
ab € 227,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.