Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0609 mit Kugelschirm Ø 25cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß-Gold / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0609 mit Kugelschirm Ø 25cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß-Gold / Opalglas
Außenwandleuchte Typ Nr. 0609 mit Kugelschirm Ø 25cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß-Gold / Opalglas
Artikel-Nr.:
     911-ALB-670609
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-670609
EAN/GTIN:
     4007235706093
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0609 mit Kugelschirm Ø 25cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß-Gold / Opalglas

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-670609
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: weiß-gold
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 25∕ 47,5∕ 34,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Wandhalterung-B∕ H: 8∕ 21 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 134,75*
€ 134,75*
€ 5,46*
ab € 117,12*
€ 144,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,53*
€ 144,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,65*
€ 148,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 122,15*
€ 149,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.