Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 0542, IP44, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 0542, IP44, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß-Gold
Sockelleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 0542, IP44, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß-Gold
Artikel-Nr.:
     911-ALB-670542
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-670542
EAN/GTIN:
     4007235705423
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 0542, IP44, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß-Gold

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-670542
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 40 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Acrylglas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß-gold
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 212,50*
€ 212,50*
Frei Haus
ab € 185,13*
€ 223,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,27*
€ 224,45*
Frei Haus
ab € 191,27*
€ 230,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 191,63*
€ 232,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.