Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 0532, Höhe 55cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Weiß-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 0532, Höhe 55cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Weiß-Gold
Sockelleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 0532, Höhe 55cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Weiß-Gold
Artikel-Nr.:
     911-ALB-670532
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-670532
EAN/GTIN:
     4007235705324
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 0532, Höhe 55cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Weiß-Gold

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-670532
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 22∕ 55∕ 22 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Farbe: weiß-gold
  • IP-Schutzart: 23
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 189,38*
€ 189,38*
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 198,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,73*
€ 198,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,81*
€ 204,23*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 171,14*
€ 205,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,91*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.