Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Schwarz matt
Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-661825
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-661825
EAN/GTIN:
     4007235618259
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-661825
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 42∕ 27 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 230 V~
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,82*
€ 197,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,05*
€ 198,01*
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 204,94*
€ 8,50*
ab € 205,63*
€ 205,63*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 184,78*
€ 220,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
661005
ab € 58,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.