Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0541, IP23, Höhe 53cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0541, IP23, Höhe 53cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz
Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0541, IP23, Höhe 53cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-660541
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660541
EAN/GTIN:
     4007235805413
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0541, IP23, Höhe 53cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-660541
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 24∕ 53∕ 24 cm
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: 23
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kathedralglas strukturiert
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 111,00*
€ 111,00*
€ 5,95*
ab € 98,44*
€ 122,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,62*
€ 123,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,93*
€ 124,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 100,81*
€ 124,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.