Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 0531, IP44, Höhe 50cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Braun-Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 0531, IP44, Höhe 50cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Braun-Messing
Sockelleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 0531, IP44, Höhe 50cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Braun-Messing
Artikel-Nr.:
     911-ALB-650531
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-650531
EAN/GTIN:
     4007235505313
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 0531, IP44, Höhe 50cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Braun-Messing

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-650531
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 19,5∕ 10∕ 50 cm
  • Farbe: braun-messing matt
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 265,25*
€ 265,25*
Frei Haus
ab € 230,25*
€ 278,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,21*
€ 278,76*
Frei Haus
ab € 233,36*
€ 280,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 239,48*
€ 286,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.