Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerstrahler Typ Nr. 2273, 1-seitige Abstrahlung, IP54, Höhe 100cm, 230V AC/DC, 13.4W 3000K 1200lm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerstrahler Typ Nr. 2273, 1-seitige Abstrahlung, IP54, Höhe 100cm, 230V AC/DC, 13.4W 3000K 1200lm, Anthrazit
LED Pollerstrahler Typ Nr. 2273, 1-seitige Abstrahlung, IP54, Höhe 100cm, 230V AC/DC, 13.4W 3000K 1200lm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622273
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622273
EAN/GTIN:
     4007235222739
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Pollerstrahler Typ Nr. 2273, 1-seitige Abstrahlung, IP54, Höhe 100cm, 230V AC/DC, 13.4W 3000K 1200lm, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl / Aluminium / Reflektor Alu eloxiert
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: albert
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 13,4 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Artikelnummer: ALB-622273
  • Farbe: Edelstahl / anthrazit / Reflektor hochglänzend
  • Größe: mit Bodenplatte-B∕ H∕ T: 19∕ 100∕ 14 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zubehör: LED Betriebsgerät stromgesteuert incl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: hochglänzend / Abdeckung Ornament-Sicherheitsglas transparent
  • Größe: ohne Bodenplatte-B∕ T: 18∕ 4 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 438,88*
€ 438,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 388,68*
€ 449,48*
Frei Haus
ab € 392,35*
€ 453,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 396,80*
€ 459,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 411,63*
€ 474,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,03*
€ 535,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,92*
€ 505,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.